{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Corindon normal (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 60 | |
Degré de finesse | moyen | |
Largeur | 68 mm | |
Hauteur | 26 mm | |
Longueur | 100 mm | |
Nombre de surfaces revêtues | 4 | |
Nombre de blocs, tampons | 24 | |
Type de produit | Eponge à poncer |
Référence article | 557470 60 | |
EAN / GTIN | 4062406155933 | |
Réf. fabricant | 557470 60 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jeu de blocs de ponçage, 24 pièces Dur, 100×68×26 mm, Grain: 60
Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
207 article(s) en stock
|
|
Largeur | 68 mm | 98 mm | 100 mm | 98 mm |
Hauteur | 26 mm | 13 mm | 3 mm | 5 mm |
Grain | 60 | 60 | 60 | 60 |
Longueur | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Abrasifs | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) |
Abréviation de l'abrasif | A | A | A | A |
Type de produit | Eponge à poncer | Eponge à poncer | Eponge à poncer | Eponge à poncer |