Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple 280

Réf.: 556960 280
(0,43 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Corindon normal (A)
    Abréviation de l'abrasif A
    Degré de finesse Très fin
    Largeur rouleau de rechange 25 mm
    Longueur rouleau de rechange 50 m
    Hauteur distributeur 205 mm
    Profondeur distributeur 205 mm
    Emballage-distributeur intégré oui
    Type de produit Toiles abrasives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 556960 280
    EAN / GTIN 4062406780401
    Réf. fabricant 556960 280

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Peinture
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Toile en coton tissé dense, robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de corindon normal (A) liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. Capacité abrasive maximale et longue durée de vie.
    Rouleau de rechange dans une boîte distributrice pratique avec fente pour une identification rapide du niveau de remplissage et languette coupante de haute qualité.

    Utilisation:

    Idéales pour le métal. Conviennent également pour le travail du bois et de la peinture.