• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ICM 323 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Réf.: 5568415
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5568415
EAN / GTIN 7291075246865
Réf. fabricant 5568415
Article hors catalogue L24050 636

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 32.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 32.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 32.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 13.6 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 32.0
  • Épaisseur plaquette (S) 18.55 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.94 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout