ICM 311 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Réf.: 5568406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5568406
EAN / GTIN 7291075246803
Réf. fabricant 5568406
Article hors catalogue L24050 593

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 31.1 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 31.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 31.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 13.15 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 31.0
  • Épaisseur plaquette (S) 17.95 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.81 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout