• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

ICM 281 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Réf.: 5568386
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5568386
EAN / GTIN 7291075246605
Réf. fabricant 5568386
Article hors catalogue L24050 117

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 28.1 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 28.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 28.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 11.92 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 28.0
  • Épaisseur plaquette (S) 16.2 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.3 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout