ICP 293 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Réf.: 5568347
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5568347
    EAN / GTIN 7291075249644
    Réf. fabricant 5568347
    Article hors catalogue L24050 1002

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 29.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 29.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Diamètre coupant (DC) 29.3 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 12.32 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 29.0
    • Épaisseur plaquette (S) 16.8 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 4.48 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout