FCP 207 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5568169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SUMOCHAM FLAT HEAD
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5568169
    EAN / GTIN 7291075299939
    Réf. fabricant 5568169
    Article hors catalogue L24050 725

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 20.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 9.27 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 60 Degrees
    • Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
    • Diamètre coupant (DC) 20.7 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 7.5 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
    • Épaisseur plaquette (S) 8.2 mm
    • Pilot Drill Diameter (PDD) 6.56 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 1.77 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 9.27 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Afficher tout