FCP 086 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5568070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM FLAT HEAD
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5568070
EAN / GTIN 7291075299069
Réf. fabricant 5568070
Article hors catalogue L24050 404

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 8.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 4.39 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 60 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.3 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.44 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.09 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 4.39 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Afficher tout