HCP 242-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5568054
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAMIQ
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5568054
    EAN / GTIN 7291075334944
    Réf. fabricant 5568054
    Article hors catalogue L24050 385

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 24.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 24.0, Angle pointe (SIG) 138 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 30 Degrees
    • Largeur du chanfrein (CHW) 0.81 mm
    • Diamètre coupant (DC) 24.2 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 8.27 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 24.0
    • Épaisseur plaquette (S) 13.9 mm
    • Angle pointe (SIG) 138 Degrees
    • Point Length (PL) 5.63 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout