• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HCP 121-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5567905
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5567905
EAN / GTIN 7291075333732
Réf. fabricant 5567905
Article hors catalogue L24050 74

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 12.1 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12.0, Angle pointe (SIG) 135 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.52 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.84 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 12.0
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.16 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout