• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNMG 160612-M3P IC8150 Double-Sided 80° Rhombic Inserts for Medium Machining Conditions on Steel

Réf.: 5567462
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5567462
EAN / GTIN 7291075329537
Réf. fabricant 5567462
Article hors catalogue L23950 1757

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux M3P, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 16.12 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 15.88 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux M3P
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 16.12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.2 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 6.35 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.88 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.8 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.18 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :