• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TNMX 220716-M4PW IC8150 Double-Sided Triangular Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates on Steel

Réf.: 5567456
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITURNLD
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5567456
EAN / GTIN 7291075320541
Réf. fabricant 5567456
Article hors catalogue L23950 1737

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HTW, Rayon (RE) 1.6 mm, Longueur arête de coupe (L) 22 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HTW
  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.15 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 3.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.4 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout