TNMX 220712-M4MW IC807 Double-Sided Triangular Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates on Stainless Steel

Réf.: 5567451
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELITURNLD
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5567451
    EAN / GTIN 7291075320664
    Réf. fabricant 5567451
    Article hors catalogue L23950 1722

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HMW, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 22 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.94 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux HMW
    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 7.94 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 3 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.18 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELITURNLD" Afficher tout