• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TNMX 220712-M4MW IC6025 Double-Sided Triangular Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates on Stainless Steel

Réf.: 5567449
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITURNLD
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5567449
EAN / GTIN 7291075320640
Réf. fabricant 5567449
Article hors catalogue L23950 1720

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HMW, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 22 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.94 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HMW
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 3 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.18 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout