SOMG 250924-R3P-IQ IC8150 Double-Sided 7° Negative Side Flank Square Inserts for Heavy Turning on Steel

Réf.: 5567080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série DOVEIQTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5567080
    EAN / GTIN 7291075321203
    Réf. fabricant 5567080
    Article hors catalogue L23950 860

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux R3P, Rayon (RE) 2.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 25.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 25.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux R3P
    • Rayon (RE) 2.4 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 25.4 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 25.4 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 4 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.4 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "DOVEIQTURN" Afficher tout