COMG 190612-R3P-IQ IC8150 Double-Sided 7° Negative Side Flank 80° Rhombic Inserts for Heavy Turning of Steel

Réf.: 5567070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série DOVEIQTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5567070
    EAN / GTIN 7291075320879
    Réf. fabricant 5567070
    Article hors catalogue L23950 820

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux R3P, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 19.34 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux R3P
    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 19.34 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.8 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 3 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.3 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "DOVEIQTURN" Afficher tout