VNMG 12T304-SF IC908 Plaquettes rhombiques à 35° réversibles, pour la super finition

Réf.: 5566907
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5566907
EAN / GTIN 7291075106206
Réf. fabricant 5566907
Article hors catalogue L23950 483

Description

Beskrivning:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type SF, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 12.4 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 7.15 mm, Insert Thickness (S) 3.97 mm

Kännetecken:

  • Chip Breaker Type SF
  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Edge Length (L) 12.4 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 3.55 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 7.15 mm
  • Insert Thickness (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop