WNMA 060412 IC5010 Plaquettes trigones, réversibles, pour les matières à copeaux courts telles que la fonte

Réf.: 5560555
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5560555
EAN / GTIN 7291075080124
Réf. fabricant 5560555
Article hors catalogue L23950 1495

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux A, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.52 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux A
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.52 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.03 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :