Feuille nylon 1000

Réf.: 556015 1000
(54,57 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,91 € / Unité
    (54,57 € / 1 Square metre)
  • De 20 Unité
    1,59 € / Unité
    (45,43 € / 1 Square metre)
Sur demande
Disponibilité
748 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Structure du nylon Prix unitaire TTC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Comparaison grain 600 - 1 000
    Degré de finesse très fin
    Structure du nylon 1 000
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur 152 mm
    Longueur 229 mm
    Exécution S Ultra Fine
    Couleur gris
    Type de produit Feuille nylon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 556015 1000
    EAN / GTIN 4045197542434
    Réf. fabricant 556015 1000

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Pierre
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.

    Avantage(s):

    • S’adapte à la forme de la pièce.
    • La structure ouverte empêche l’encrassement et réduit l’échauffement.
    • Finition uniforme reproductible.
    • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
    • Sans éléments susceptibles de se corroder.

    Utilisation:

    Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes.
    Fin / très fin: pour le nettoyage de surfaces sensibles, pour l’élimination de rayures légères sur des métaux. Egalement pour polissages fins / très fins sur les aciers et les métaux non ferreux.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier