{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Degré de dureté | très dur | |
Degré de finesse | extra gros | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 150 mm | |
Epaisseur | 15 mm | |
⌀ alésage | 13 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 4 000 min-1 | |
Type de produit | Non-tissé pour nettoyage brut |
Référence article | 555934 150 | |
EAN / GTIN | 68410001133739 | |
Réf. fabricant | 7100176347 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque de nettoyage grossier (SiC), XT-DC, ⌀ disque: 150mm
Sur demande
Disponibilité
302 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
16,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
2
pièce(s)
13,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 13 mm | 13 mm |
Epaisseur | 15 mm | 15 mm |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Degré de finesse | extra gros | extra gros |
Degré de dureté | très dur | dur |
⌀ disque | 150 mm | 150 mm |
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) | Carbure de silicium (SiC) |