Jeu de 3 disques en tissu de polissage très fin pour la finition brillante 200 mm

Réf.: 555735 200
Fixer le prix 3 Unité (18,73 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bague 200 mm
Largeur bague 14 mm
⌀ alésage 20 mm
⌀ bague de réduction 14 mm; 16 mm
Type de produit Meules en tissu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555735 200
EAN / GTIN 4013349630360
Réf. fabricant L415681352

Description

Exécution:

Les disques plissés en tissu sont enroulés autour d’un noyau métallique (fixation); chaque jeu contient trois disques.
Structure du tissu très fine, utilisation économique des pâtes à polir, longue durée de vie − pas d'effilochage.
Unipol® Disque en tissu enroulé autour d'un noyau métallique (fixation).

Utilisation:

Les disques plissés peuvent être fixés en nombre et largeur quelconques. Pour utilisation avec des pâtes à polir. Pour le prépolissage au polissage brillant de métaux (vitesse env. 25 − 30 m/s).
Tissu de polissage très fin pour la finition brillante de tous les métaux et les plastiques.

Remarque(s):

Broches de serrage pour disques en coton-sisal, voir 555785.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange