{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Corindon normal (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 120 | |
⌀ disque | 165 mm | |
Epaisseur de disque | 30 mm | |
⌀ alésage | 54 mm | |
Vitesse de rotation max. | 5 200 min-1 | |
Type de produit | Roue abrasive à lamelles |
Référence article | 555145 120 | |
EAN / GTIN | 4045197525680 | |
Réf. fabricant | 555145 120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roue abrasive à lamelles (A), ⌀ 165×30 mm, Grain: 120
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
28,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
18,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Grain | 120 | 120 |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
⌀ disque | 165 mm | 125 mm |
Epaisseur de disque | 30 mm | 20 mm |
Abrasifs | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) |
Abréviation de l'abrasif | A | A |
Type de produit | Roue abrasive à lamelles | Roues à lamelles |