SCMT 09T304-14 IC807 Plaquettes carrées positives à 7° de dépouille, semi-finition et finition dans les matériaux doux et les alliages exotiques

Réf.: 5550400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5550400
    EAN / GTIN 7291075065893
    Réf. fabricant 5550400
    Article hors catalogue L23950 975

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux 14, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.52 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux 14
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 9.52 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 4.4 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 1 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.12 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :