KNMX 160410-RP IC8250 Plaquettes parallélépipédiques à 55° pour le copiage

Réf.: 5550346
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5550346
    EAN / GTIN 7291075096675
    Réf. fabricant 5550346
    Article hors catalogue L23950 841

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux R/LP, Rayon (RE) 1 mm, Sens (HAND) Right Hand, Longueur arête de coupe (L) 19.72 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux R/LP
    • Rayon (RE) 1 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur arête de coupe (L) 19.72 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 1.5 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :