• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DNMG 150412-TF IC8250 Plaquettes rhombiques à 55°, réversibles, pour l'usinage d'une large plage de matériaux à des conditions moyennes

Réf.: 5550325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5550325
EAN / GTIN 7291075046113
Réf. fabricant 5550325
Article hors catalogue L23950 753

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux TF, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux TF
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.12 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :