Roue de polissage Nylon / toile 30X20 mm

Réf.: 554930 30X20

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,30 € / Unité
  • De 10 Unité
    5,25 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif A
    Comparaison grain 280 / 240
    Degré de finesse fin
    ⌀ tête 30 mm
    Largeur tête 20 mm
    ⌀ queue 6 mm
    Vitesse de rotation recommandée 7 500 min-1
    Vitesse de rotation max. 14 000 min-1
    Type de produit Roue de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 554930 30X20
    EAN / GTIN 4062406272319
    Réf. fabricant 554930 30X20

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Peinture
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil. Grâce à la combinaison de la toile, l'efficacité abrasive du tissu est renforcée. ⌀ tige 6 mm.

    Utilisation:

    Pour l’élimination de la poussière et de l’oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d’autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.