{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Comparaison grain | 100 / 80 | |
Degré de finesse | grossier | |
⌀ tête | 40 mm | |
Largeur tête | 20 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 7 500 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 14 000 min-1 | |
Type de produit | Roue de polissage |
Référence article | 554910 40X20 | |
EAN / GTIN | 4045197241078 | |
Réf. fabricant | 554910 40X20 |