Roue de polissage (A), Grain 320, ⌀ tête×largeur de tête: 50X15mm

Réf.: 554600 50X15

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,90 € / Unité
  • De 10 Unité
    3,25 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
561 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 320
⌀ tête 50 mm
Largeur tête 15 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 9 000 min-1
Vitesse de rotation max. 15 300 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554600 50X15
EAN / GTIN 4045197240934
Réf. fabricant 554600 50X15

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de corindon normal (A).

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.