Roue de polissage (A) 10X10 mm

Réf.: 554200 10X10

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,07 € / Unité
  • De 10 Unité
    2,56 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
5 173 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 80
    ⌀ tête 10 mm
    Largeur tête 10 mm
    ⌀ queue 3 mm
    Vitesse de rotation recommandée 26 000 min-1
    Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
    Type de produit Roue de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 554200 10X10
    EAN / GTIN 4045197437181
    Réf. fabricant 554200 10X10

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
    Lamelles abrasives recouvertes de corindon normal (A).

    Utilisation:

    Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.