Roue de polissage (CER) 20X20 mm

Réf.: 554170 20X20

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,72 € / Unité
  • De 10 Unité
    5,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
383 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Grain de céramique (CER)
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 120
    ⌀ tête 20 mm
    Largeur tête 20 mm
    ⌀ queue 6 mm
    Vitesse de rotation recommandée 20 000 min-1
    Vitesse de rotation max. 38 200 min-1
    Type de produit Roue de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 554170 20X20
    EAN / GTIN 4062406123918
    Réf. fabricant 554170 20X20

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
    Lamelles abrasives recouvertes de grain de céramique (CER).

    Utilisation:

    Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.