Roue de polissage pour INOX, Grain 60, ⌀ tête×largeur de tête: 30X10mm

Réf.: 554110 30X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,62 € / Unité
  • De 10 Unité
    3,02 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
733 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 60
⌀ tête 30 mm
Largeur tête 10 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 16 000 min-1
Vitesse de rotation max. 25 400 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554110 30X10
EAN / GTIN 4045197235527
Réf. fabricant 554110 30X10

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de corindon normal (A). Avec liant abrasif pour INOX.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Roue de polissage pour INOX, Grain 60, ⌀ tête×largeur de tête: 30X10mm

Roue de polissage pour INOX, Grain 60, ⌀ tête×largeur de tête: 30X10mm

Sur demande
Disponibilité
733 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
3,02 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
429 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
3,02 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 496 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
2,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
2,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
716 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
4,86 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
4,06 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
983 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
4,86 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
4,06 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
513 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
4,86 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
4,06 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ tête 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Largeur tête 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Grain 60 80 120 60 80 120
Vitesse de rotation max. 25 400 min-1 25 400 min-1 25 400 min-1 25 400 min-1 25 400 min-1 25 400 min-1
Abrasifs Grain abrasif corindon (A) Grain abrasif corindon (A) Grain abrasif corindon (A) Grain de céramique (CER) Grain de céramique (CER) Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif A A A Céramique Céramique Céramique
Type de produit Roue de polissage Roue de polissage Roue de polissage Roue de polissage Roue de polissage Roue de polissage