• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau-support en caoutchouc, ⌀ tige 6 mm Moyennement dur 75 mm

Réf.: 554093 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 75 mm
Logement côté outil Filetage extérieur système de serrage rapide
Logement côté machine ⌀ queue 6 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554093 75
EAN / GTIN 4045197526250
Réf. fabricant 554093 75

Description

Exécution:

Pour disques abrasifs avec filetage extérieur comme système de serrage rapide (Roloc™, Combidisc®).
Plateau-support en caoutchouc avec taraudage 1/4 pouce intégré et tige 6 mm. Montage sur broche M14 à l'aide de l'adaptateur 554081.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Meuleuses d’angle adaptées, voir code art. 079325.