{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Comparaison grain | 280 | |
Degré de finesse | fin | |
Degré de dureté | doux | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 76,2 mm | |
Référence fabricant | XL-DR | |
Exécution | 2 S fine | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Disque compact |
Référence article | 554067 280 | |
EAN / GTIN | 30048011171846 | |
Réf. fabricant | 7100005209 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disque compact XL-UR 280
Sur demande
Disponibilité
1 339 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 412 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
15
pièce(s)
4,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 2 S fine | 2 S fine |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Degré de dureté | doux | douce |
Comparaison grain | 280 | 280 |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | 22 000 min-1 |
Abréviation de l'abrasif | SiC | SiC |
Type de produit | Disque compact | Disque compact |