• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque de nettoyage (A) FINE

Réf.: 554055 FINE

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,43 € / Unité
  • De 25 Unité
    2,86 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
572 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de nylon Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse moyen
Degré de dureté doux
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 76,2 mm
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554055 FINE
EAN / GTIN 4062406301002
Réf. fabricant 554055 FINE

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques de nettoyage grossier avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif. Structure ouverte. Ne s’encrasse pas.
Pour travaux de nettoyage très doux et une finition fine.

Utilisation:

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l’élimination des saletés en surface.