Disque de finition en nylon 280

Réf.: 554052 280

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,61 € / Unité
  • De 50 Unité
    1,34 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 836 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Nylon
    Abréviation de l'abrasif A
    Comparaison grain 280
    Degré de finesse fin
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 50,8 mm
    Exécution A vfn
    Vitesse de rotation max. 23 000 min-1
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 554052 280
    EAN / GTIN 4045197525932
    Réf. fabricant 554052 280

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Pierre
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.
    Nylon universel et performant.

    Utilisation:

    Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.
    Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

    Remarque(s):

    Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier