RCGT 1003M0-AS IC20 Plaquettes rondes positives, 7° de dépouille, avec face de coupe très positive et arête vive pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 5540022
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5540022
    EAN / GTIN 7291075097481
    Réf. fabricant 5540022
    Article hors catalogue L23950 256

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux AS, Diamètre cercle inscrit (IC) 10 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux AS
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 4 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 10 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 1 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.2 mm/rev