{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Corindon normal (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 36 | |
⌀ disque | 50,8 mm | |
Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
Type de produit | disques abrasifs |
Référence article | 553950 36 | |
EAN / GTIN | 4045197331076 | |
Réf. fabricant | 553950 36 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
disques abrasifs (A), ⌀ 50,8 mm, Grain: 36
Sur demande
Disponibilité
4 802 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
100
pièce(s)
0,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 206 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
0,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Grain | 36 | 36 |
Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | 25 000 min-1 |
⌀ disque | 50,8 mm | 50,8 mm |
Abrasifs | Corindon normal (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | ZA |
Type de produit | disques abrasifs | disques abrasifs |