disques abrasifs (A) 60

Réf.: 553925 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    0,62 € / Unité
  • De 100 Unité
    0,52 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
5 535 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Corindon normal (A)
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 60
    ⌀ disque 25,4 mm
    Vitesse de rotation max. 30 000 min-1
    Type de produit disques abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 553925 60
    EAN / GTIN 4045197331014
    Réf. fabricant 553925 60

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    INOX
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Assemblage optimal du plateau et du disque abrasif grâce au système de serrage rapide (filetage intérieur). Changement des feuilles manuel aisé et rapide, même après utilisation difficile.
    Corindon normal (A) pour utilisation universelle.
    Positionnement central de la feuille abrasive pour une concentricité sans vibrations.

    Utilisation:

    Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés dans la fabrication d'outils, de formes, de modèles, de machines, d'appareils et de conteneurs. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

    Remarque(s):

    Autres dimensions et grains disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange