• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau-support en caoutchouc, ⌀ tige 6 mm Moyennement dur 75M mm

Réf.: 553920 75M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté Moyennement dur
⌀ ext. 75 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553920 75M
EAN / GTIN 4045197526267
Réf. fabricant 553920 75M

Description

Exécution:

Assemblage optimal du plateau et du disque abrasif grâce au système de serrage rapide (filetage intérieur). Changement des feuilles manuel aisé et rapide, même après utilisation difficile.
Plateau-support en caoutchouc, ⌀ tige 6 mm. Pour disques abrasifs avec fermeture métallique comme système de serrage rapide.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés dans la fabrication d’outils, de formes, de modèles, de machines, d’appareils et de conteneurs.