{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | conique | |
⌀ min. | 22 mm | |
⌀ max. | 36 mm | |
⌀ tête | 5 mm | |
Longueur tête | 60 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Matériau support | Corps en caoutchouc | |
Vitesse de rotation max. | 13 500 min-1 | |
Type de produit | Porte-brosses de polissage |
Référence article | 553830 36X60 | |
EAN / GTIN | 4045197722942 | |
Réf. fabricant | 553830 36X60 |