• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-roue de polissage (ZA) grain 40 grossier 60X30 mm

Réf.: 553820 60X30

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,04 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ manchon×largeur manchon (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Zirconium
Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 40
Degré de finesse grossier
Forme manchon cylindrique
⌀ ext. 75 mm
⌀ manchon 60 mm
Largeur manchon 30 mm
Vitesse de rotation max. 9 500 min-1
Type de produit Porte-roues de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553820 60X30
EAN / GTIN 4045197723130
Réf. fabricant 553820 60X30

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.
Lamelles abrasives en tissu de zirconium (ZA), disposées de manière dense autour d’un noyau robuste. L’usure uniforme des différentes lamelles permet de libérer constamment de la nouvelle toile abrasive et multiplie la durée de vie et la capacité d’enlèvement de matière.

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.
Pour travaux de polissage de surfaces agressives comme alternative aux manchons ou aux roues de polissage. Utilisation exclusivement dans le sens de la marche du corps du support, qui est indiqué dans le noyau de la brosse.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.