• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Manchon de polissage (A) Grain 150 fine 45X30 mm

Réf.: 553740 45X30

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    0,95 € / Unité
  • De 50 Unité
    0,79 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
653 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ manchon×largeur manchon (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Grain 150
Degré de finesse fin
Forme manchon cylindrique
⌀ manchon 45 mm
Largeur manchon 30 mm
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553740 45X30
EAN / GTIN 4045197240453
Réf. fabricant 553740 45X30

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.
Matériau résistant au déchirement composé d’un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas avec refroidissement.
Corindon normal (A).

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisés pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.