Description:
Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.3 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 39 mm, Groupe de longueurs 5xD, Groupe de longueurs 5xD, Longueur hors tout (OAL) 82 mm, Longueur utile (LU) 26.5 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
- Sens (HAND) Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.3 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.3 mm
- Nombre de dents (NOF) 2
- Longueur goujure à copeau (LCF) 39 mm
- Groupe de longueurs 5xD
- Number of Teeth 2
- Longueur hors tout (OAL) 82 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 37 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU) 26.5 mm