• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCD 021-012-030 AP6 IC908 Forets carbure monobloc sans arrosage central, profondeur de perçage 6xD, DIN 6537

Réf.: 5531108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5531108
EAN / GTIN 7291075013795
Réf. fabricant 5531108
Article hors catalogue L24240 742

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.1 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 16.8 mm, Groupe de longueurs 6xD, Groupe de longueurs 6xD, Longueur hors tout (OAL) 60 mm, Longueur utile (LU) 12.6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.1 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 16.8 mm
  • Groupe de longueurs 6xD
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 39.6 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 12.6 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout