• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCD 015-006-030 AP4 IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 4xD

Réf.: 5531081
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5531081
EAN / GTIN 7291075007473
Réf. fabricant 5531081
Article hors catalogue L24240 672

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1.5 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 9 mm, Groupe de longueurs 4xD, Groupe de longueurs 4xD, Longueur hors tout (OAL) 46 mm, Longueur utile (LU) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 9 mm
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 46 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 33 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 6 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout