SCD 15.48-35-15.87ACP3 IC908 Forets en carbure monobloc avec trous de refroidissement, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 5530799
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5530799
EAN / GTIN 7291075007275
Réf. fabricant 5530799
Article hors catalogue L24240 460

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.609″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.609″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 2.08″ ,Groupe de longueurs 3xD ,Groupe de longueurs 3xD ,Longueur hors tout (OAL) 4.09″ ,Longueur utile (LU) 1.38″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.609″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.609″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.609″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 2.08″
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 4.09″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.91″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1.38″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout