Description:
Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3/4″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 3.74″ ,Groupe de longueurs 5xD ,Groupe de longueurs 5xD ,Longueur hors tout (OAL) 5.83″ ,Longueur utile (LU) 2.93″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal: 0.75″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3/4″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/4″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 3.74″
- Groupe de longueurs: 5xD
- Number of Teeth: 2
- Longueur hors tout (OAL): 5.83″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.99″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 2.93″