• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCD 15.88-64-15.88ACP5 IC908 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Réf.: 5530534
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5530534
EAN / GTIN 7291075171747
Réf. fabricant 5530534
Article hors catalogue L24240 700

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5/8″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 5/8″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 2.54″ ,Groupe de longueurs 5xD ,Groupe de longueurs 5xD ,Longueur hors tout (OAL) 5.24″ ,Longueur utile (LU) 2.54″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.625″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 5/8″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 5/8″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 2.54″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 5.24″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.91″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 2.54″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout