Capuchons abrasifs (Corindon spécial), Grain 80, ⌀ capuchon abrasif, longueur, forme: 0511G

Réf.: 553050 0511G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    0,58 € / Unité
  • De 100 Unité
    0,48 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
246 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ capuchon abrasif, longueur, forme Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
Forme G
⌀ capuchon abrasif 5 mm
Longueur capuchon abrasif 11 mm
Vitesse de rotation recommandée 40 000 min-1
Type de produit Capuchons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553050 0511G
EAN / GTIN 4062406123024
Réf. fabricant 553050 0511G

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Agressivité élevée et enlèvement de matière rapide grâce à une liaison du grain optimisée.
Corindon spécial (A) avec liant de revêtement pour une utilisation universelle dans la fabrication d'outils et de moules.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Remarque(s):

Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.