• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCD 151-045-160 AP3 IC908 Forets en carbure monobloc. Profondeur de perçage de 3xD.

Réf.: 5530437
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5530437
EAN / GTIN 7291075170832
Réf. fabricant 5530437
Article hors catalogue L24240 580

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 15.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 15.1 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 65 mm, Groupe de longueurs 3xD, Groupe de longueurs 3xD, Longueur hors tout (OAL) 115 mm, Longueur utile (LU) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 15.1 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 15.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 65 mm
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 115 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 45 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout